nástrojový držák simmill OS, kazeta D14 pro použití na MOS.STA..., vhodný pro simturn DX D14

Artiklové číslo: MOS.STK.D14.A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo MOS.STK.D14.A
EAN / GTIN 4069769209518
Číslo výrobce AU6Z
L-číslo L23830 2032
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill OS upínací držák
Kazeta D14 pro použití na MOS.STA...
Vhodné pro simturn DX D14

Technické parametry:

  • f = 22,67 mm
  • Šroubovák = T20R
  • Šroub = ASCC
  • S = 23,0 mm
  • h = 19,0 mm
  • b = 13,0 mm
  • L = 50,0 mm
  • h2 = 9,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku