XXL pěnový modul pro zásuvky M4 s kleštěmi

Artiklové číslo: MODM.XXL5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závěsná skříň na stěnu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo MODM.XXL5
EAN / GTIN 3662424153075
Číslo výrobce MODM.XXL5
L-číslo L60130 106330
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

XXL pěnový modul pro zásuvky M4 s kleštěmi

Rozsah dodávky:

  • Magnetizér (837)
  • Dlouhý klíč na čepy s kulovým zakončením, 9 ks (83SH.JPAA)
  • Klíč na čepy Torx®, 8 ks (89S.JP8A)
  • Ruční šroubovák s výměnnými čepelemi, 5 ks (AEF.J1)
  • Ruční šroubovák MICRO-TECH® Torx® (AEX.): T6 - T7 - T8
  • Šroubovák s drážkou 2,5 mm (AT2. 5x75)
  • Šroubovák PROTWIST® drážkový (AT): 4 - 5,5 mm
  • Šroubovák PROTWIST® drážkový krátký (AT): 4 - 5,5 mm
  • Šroubovák PROTWIST® krátký Pozidrive® PZ2 (ATD2x35)
  • Šroubovák PROTWIST® Phillips® (ATP): PH0 - PH2 - PH3
  • Šroubovák PROTWIST® Phillips® krátký (ATP): PH1 - PH2
  • Šroubovák PROTWIST® šestihran PZ2 (ATWDH2x125)
  • Šroubovák PROTWIST® Resistorx® (ATXR): TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
  • Nástroj na demontáž jader ventilků pneumatik (D.93 )
  • Šroubovák PROTWIST® Phillips® (ATP): PH 1x100 - 2x125mm
  • Šroubovák PROTWST® šestihranný, s drážkou (ATWH): Šroubovák PROTWIST® Pozidrive®, PZ 2x125mm (ATP2x125)
  • Šroubovák PROTWIST® s drážkou, 4x100mm (AT4x100)
  • Šroubovák PROTWIST® 2,5x75mm (AT3. 5x75)

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku