Modul - Nástrčný klíč 1/2″, 26 ks.

Artiklové číslo: MODM.SL2U
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo MODM.SL2U
EAN / GTIN 3148519456455
Číslo výrobce MODM.SL2U
L-číslo L60130 8191
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Pěnový modul - řada 1/2″, pohonné prvky, nástrčné hlavice, oboustranná ráčna, palcové rozměry, 26 ks.

Rozsah dodávky:

  • Přepínací ráčna 1/2″: SL.171
  • Prodloužení 1/2″: S.210RC - S.215 RC
  • Nástrčné klíče 1/2″ řady S: 3/8″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″ - 5/8″ - 11/16″ - 3/4″ - 13/16″ - 7/8″ - 15/16″ - 1″ - 1.1/16″ - 1.1/8″ - 1.3/16″ - 1.1/4″
  • Nástrčné klíče 1/2″ řady S. LA: 1/2″ - 9/16″ - 5/8″ - 11/16″ - 3/4″ - 13/16″ - 7/8″
  • Pěnový modul: PM.MODSL2U
  • prachotěsný západkový mechanismus
  • dvojité těsnění
  • testovaná odolnost: průmyslový prach, písek, bláto, třísky atd.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku