• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

kotoučová fréza simmill M4, ocel, kotoučová fréza, břit =100 mm, š=8 mm, zuby=

Artiklové číslo: MM4.83.0100.27.08 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo MM4.83.0100.27.08 R
EAN / GTIN 4069769209334
Číslo výrobce AYKJ
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Kotoučová fréza SIMTEK simmill M4
Ocel, kotoučová fréza
Hloubka řezu =100 mm, š=8 mm, zuby=

Technické parametry:

  • Šroubovák = T20R
  • w = 8,0 mm (tolerance ±0,04)
  • ØDS = 100,0 mm
  • ZEFP = 5xR+5xL
  • h = 50,0 mm
  • tmax = 25,0 mm
  • Šroub = ATKJ
  • ØD2 = 27,0 mm