simmill K2 vyměnitelná destička, frézování drážek pro pojistné kroužky, jmenovitá šířka=2,15 mm, š=2,29 mm, R=0,2 mm.

Artiklové číslo: MK2.A.0215.02 GR X808
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo MK2.A.0215.02 GR X808
EAN / GTIN 4069769207347
Číslo výrobce AW0SX808
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill K2 vyměnitelná destička
Frézování drážek pro pojistné kroužky
Jmenovitá šířka = 2,15 mm, w = 2,29 mm, R = 0,2 mm.

Technické parametry:

  • tmax = 3,0 mm
  • Počet řezných hran = 2
  • R = 0,2 mm
  • Jmenovitá šířka drážky = 2,15 mm
  • w = 2,29 mm (tolerance -0,02)
  • S = 4,1 mm