simmill H2 frézovací destička, drážkování, čepování a drážkování, w=3 mm, R=0,2 mm

Artiklové číslo: MH2.300.020 GG X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo MH2.300.020 GG X800
EAN / GTIN 4069769206302
Číslo výrobce A2DVX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill H2 frézovací destička
Frézování drážek, drážek s polovičním profilem a drážek s polovičním profilem a dráž
w=3 mm, R=0,2 mm

Technické parametry:

  • R = 0,20 mm
  • w = 3,0 mm (tolerance ±0,01)
  • S = 2,60 mm
  • h = 5,50 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku