simmill H2 frézovací destička, frézování drážkování čepů a drážkování w=2,5 mm, R=0,05 mm

Artiklové číslo: MH2.250.005 GG X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo MH2.250.005 GG X800
EAN / GTIN 4069769206159
Číslo výrobce A2DPX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill H2 frézovací destička
Frézování drážek, drážek s polovičním profilem a drážek s polovičním profilem a dráž
w=2,5 mm, R=0,05 mm

Technické parametry:

  • w = 2,50 mm (tolerance ±0,01)
  • R = 0,05 mm
  • h = 5,50 mm
  • S = 2,10 mm