simmill H2 frézovací destička, drážkování, čepování a drážkování, š=1,57 mm, R=0,2 mm.

Artiklové číslo: MH2.157.020 GG X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
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
Katalogové číslo MH2.157.020 GG X800
EAN / GTIN 4069769205947
Číslo výrobce A6NDX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill H2 frézovací destička
Frézování drážek, drážek s polovičním profilem a drážek s polovičním profilem a dráž
w=1,57 mm, R=0,2 mm

Technické parametry:

  • w = 1,57 mm (tolerance ±0,01)
  • R = 0,20 mm
  • h = 5,50 mm
  • S = 1,15 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku