simmill AX fréza, frézování metrických závitů ISO, plný profil, Dmin=M6 mm, P=1, L2=16

Artiklové číslo: MA4.MT10.C.02.16.06 AM X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo MA4.MT10.C.02.16.06 AM X800
EAN / GTIN 4069769205435
Číslo výrobce AZ3JX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Fréza SIMTEK simmill AX
Metr. Frézování závitů ISO, plný profil
Dmin=M6 mm, P=1, L2=16

Technické parametry:

  • S = 0,6 mm
  • Rozteč (od) = 1,0 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • H1 = 0,54 mm
  • ØDS = 4,2 mm
  • ØD1 = 2,80 mm
  • Standardní závit = Ano / Ano
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • L2 = 16,0 mm
  • Od velikosti závitu = M6
  • w = 0,12 mm
  • Od jmenovitého průměru závitu = 5,81 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku