simmill AX Stopková fréza, metrický závit ISO, částečný profil, DIN 6535 HA, P=1-1 mm, od velikosti závitu=M7.0, L2=15 mm

Artiklové číslo: MA4.MT10.01.15.05 AM X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo MA4.MT10.01.15.05 AM X800
EAN / GTIN 4069769205046
Číslo výrobce AQ0PX800
L-číslo L23830 101060
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Fréza SIMTEK simmill AX
Metr. Frézování závitů ISO, částečný profil, DIN 6535 HA
P=1-1 mm, od velikosti závitu=M7,0, L2=15 mm

Technické parametry:

  • w = 0,13 mm
  • ØDh6 = 5,0 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • ØDS = 4,90 mm
  • ØD1 = 3,50 mm
  • ZEFP = 4
  • tmax = 0,54 mm
  • S = 0,6 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • Od velikosti závitu = M7,0
  • Rozteč (do) = 1,0 mm
  • Rozteč (od) = 1,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku