simmill AX Frézovací destička, metrický standardní závit ISO, P=0,8-1 mm, od velikosti závitu=M5, L2=10,1 mm

Artiklové číslo: MA4.MT08.C.01.10.05 AM X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo MA4.MT08.C.01.10.05 AM X800
EAN / GTIN 4069769204865
Číslo výrobce AX1BX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill AX
Metrický ISO normální závit
P=0,8-1 mm, od velikosti závitu=M5, L2=10,1 mm.

Technické parametry:

  • L2 = 10,1 mm
  • Rozteč (do) = 1,0 mm
  • ZEFP = 4
  • Rozteč (od) = 0,80 mm
  • Od velikosti závitu = M5
  • ØDh6 = 5,0 mm
  • ØD1 = 2,14 mm
  • ØDS = 3,57 mm
  • tmax = 0,59 mm
  • w = 0,10 mm
  • S = 0,5 mm
  • L1 = 44,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku