simmill AX Stopková fréza, frézování metrických závitů ISO, částečný profil, DIN 6535 HA, P=0,4-0,4 mm, od velikosti závitu=M2,5, L2=5 mm.

Artiklové číslo: MA4.MT04.01.05.03 AM X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo MA4.MT04.01.05.03 AM X800
EAN / GTIN 4069769203981
Číslo výrobce AQ0GX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Fréza SIMTEK simmill AX
Metr. Frézování závitů ISO, částečný profil, DIN 6535 HA
P=0,4-0,4 mm, od velikosti závitu=M2,5, L2=5 mm

Technické parametry:

  • S = 0,3 mm
  • w = 0,05 mm
  • tmax = 0,22 mm
  • ØD1 = 0,92 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ØDS = 1,50 mm
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • L2 = 5,0 mm
  • Rozteč (do) = 0,40 mm
  • Rozteč (od) = 0,40 mm
  • Od velikosti závitu = M2,5
  • ZEFP = 4

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku