simmill AX frézovací destička, frézování trubkových závitů Whitworth, stoupání/palec=19, velikost závitu G 3/8″

Artiklové číslo: MA4.BS19.P.02.30.12 AM X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo MA4.BS19.P.02.30.12 AM X800
EAN / GTIN 4069769203752
Číslo výrobce AZ3GX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill AX
Frézování trubkových závitů Whitworth
Závit/palec=19, velikost závitu G 3/8″

Technické parametry:

  • Rozteč (od) = 1,34 mm
  • ØDS = 11,8 mm
  • R = 0,18 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • H1 = 0,86 mm
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 12,0 mm
  • Závit = G 3/8″
  • L2 = 30,0 mm
  • Ozubené kolo/palec = 19
  • S = 0,9 mm
  • ØD1 = 9,3 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku