simmill AX Stopková fréza, frézování drážek s plným poloměrem, š=2 mm, R=1 mm

Artiklové číslo: MA4.200.20.10.10 AV X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo MA4.200.20.10.10 AV X800
EAN / GTIN 4069769203431
Číslo výrobce AZ2EX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Fréza SIMTEK simmill AX
Frézování drážek s plným poloměrem
š=2 mm, R=1 mm.

Technické parametry:

  • ØD1 = 5,30 mm
  • ØDS = 9,8 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • ØDh6 = 10,0 mm
  • R = 1,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 10,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance ±0,02)
  • tmax = 2,0 mm
  • ZEFP = 4