simmill AX Stopková fréza, drážka pro kotoučová pera (DIN 6888), DIN 6535 HA, š=6 mm, průměr řezu=22,5 mm, tmax=6,6 mm

Artiklové číslo: MA3.600.22.16.00 AS X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo MA3.600.22.16.00 AS X800
EAN / GTIN 4069769201734
Číslo výrobce AHC5X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill AX fréza
Drážky pro kotoučové pružiny (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=6 mm, řezný kruh=22,5 mm, tmax=6,6 mm

Technické parametry:

  • w = 6,0 mm (tolerance e8)
  • ØDS = 22,5 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ZEFP = 3
  • L1 = 70,0 mm
  • tmax = 6,6 mm
  • Záznam podle = DIN 1835 A