simmill AX Stopková fréza, drážka pro kotoučová pera (DIN 6888), DIN 6535 HA, š=5 mm, průměr řezu=22,5 mm, tmax=7 mm

Artiklové číslo: MA3.500.22.16.00 AS X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo MA3.500.22.16.00 AS X800
EAN / GTIN 4069769201611
Číslo výrobce ANVGX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill AX fréza
Drážky pro kotoučové pružiny (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=5 mm, řezný kruh=22,5 mm, tmax=7 mm

Technické parametry:

  • L1 = 70,0 mm
  • Záznam podle = DIN 1835 A
  • tmax = 7,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • w = 5,0 mm (tolerance e8)
  • ØDS = 22,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku