simmill AX Stopková fréza, drážka pro kotoučová pera (DIN 6888), DIN 6535 HA, š=5 mm, průměr řezu=16,5 mm, tmax=4,5 mm

Artiklové číslo: MA3.500.16.16.00 AS X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo MA3.500.16.16.00 AS X800
EAN / GTIN 4069769201499
Číslo výrobce AGAJX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill AX fréza
Drážky pro kotoučové pružiny (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=5 mm, řezný kruh=16,5 mm, tmax=4,5 mm

Technické parametry:

  • Záznam podle = DIN 1835 A
  • ØDS = 16,5 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ZEFP = 3
  • L1 = 70,0 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • w = 5,0 mm (tolerance e8)

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku