simmill AX Stopková fréza, drážka pro dřevo (DIN 6888), DIN 6535 HA, š=4 mm, průměr řezu=19,5 mm, tmax=6 mm

Artiklové číslo: MA3.400.19.16.00 AS X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo MA3.400.19.16.00 AS X800
EAN / GTIN 4069769200669
Číslo výrobce ANKEX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill AX fréza
Drážky pro kotoučové pružiny (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=4 mm, řezný kruh=19,5 mm, tmax=6 mm

Technické parametry:

  • ZEFP = 3
  • tmax = 6,0 mm
  • Záznam podle = DIN 1835 A
  • L1 = 70,0 mm
  • ØDS = 19,5 mm
  • w = 4,0 mm (tolerance e8)
  • ØDh6 = 16,0 mm