simmill AX Stopková fréza, drážky pro kotoučová pera (DIN 6888), DIN 6535 HA, š=3 mm, průměr řezu=10,5 mm, tmax=2,5 mm

Artiklové číslo: MA3.300.10.12.00 AS X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo MA3.300.10.12.00 AS X800
EAN / GTIN 4069769200287
Číslo výrobce AM42X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill AX fréza
Drážky pro kotoučové pružiny (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=3 mm, řezný kruh=10,5 mm, tmax=2,5 mm

Technické parametry:

  • ZEFP = 3
  • tmax = 2,5 mm
  • L1 = 60,0 mm
  • Zachycení podle = DIN 6535 HA
  • w = 3,0 mm (tolerance e8)
  • ØDS = 10,5 mm
  • ØDh6 = 12,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku