simmill AX Stopková fréza, drážky pro kotoučová pera (DIN 6888), DIN 6535 HA, š=2,5 mm, průměr řezu=10,5 mm, tmax=2,9 mm

Artiklové číslo: MA3.250.10.12.00 AS X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo MA3.250.10.12.00 AS X800
EAN / GTIN 4069769200218
Číslo výrobce ACMKX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill AX fréza
Drážky pro kotoučové pružiny (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=2,5 mm, řezný kruh=10,5 mm, tmax=2,9 mm

Technické parametry:

  • tmax = 2,9 mm
  • Zachycení podle = DIN 6535 HA
  • L1 = 60,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 10,5 mm
  • w = 2,5 mm (tolerance e8)
  • ØDh6 = 12,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku