simmill AX Stopková fréza, obecné frézování drážkování DIN 6535 HA, š=1,5 mm, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Artiklové číslo: MA3.150.25.08.00 AG X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo MA3.150.25.08.00 AG X800
EAN / GTIN 4069769199857
Číslo výrobce AF41X800
L-číslo L23830 100931
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill AX fréza
Obecné drážkování, DIN 6535 HA
w=1,5 mm, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Technické parametry:

  • ØDS = 7,8 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • ØD1 = 5,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (min. otvor) = 8,0 mm
  • L2 = 25,0 mm
  • w = 1,5 mm (tolerance ±0,02)
  • tmax = 1,2 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku