simmill AX Stopková fréza, frézování drážek s plným poloměrem, š=1 mm, R=0,5 mm

Artiklové číslo: MA3.100.06.06.05 AV X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo MA3.100.06.06.05 AV X800
EAN / GTIN 4069769199369
Číslo výrobce AZ18X800
L-číslo L23830 1641
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Fréza SIMTEK simmill AX
Frézování drážek s plným poloměrem
š=1 mm, R=0,5 mm.

Technické parametry:

  • L1 = 58,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 6,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolerance ±0,02)
  • R = 0,50 mm
  • ZEFP = 3
  • ØD1 = 3,50 mm
  • ØDS = 5,8 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • L2 = 6,0 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku