simmill AX Stopková fréza, obecné frézování drážkování DIN 6535 HA, š=0,9 mm, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Artiklové číslo: MA3.090.25.08.00 AG X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo MA3.090.25.08.00 AG X800
EAN / GTIN 4069769199130
Číslo výrobce AMACX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill AX fréza
Obecné drážkování, DIN 6535 HA
w=0,9 mm, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Technické parametry:

  • L1 = 68,0 mm
  • tmax = 1,2 mm
  • ØDS = 7,8 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (min. otvor) = 8,0 mm
  • L2 = 25,0 mm
  • ØD1 = 5,0 mm
  • w = 0,9 mm (tolerance ±0,02)