simmill AX Stopková fréza, obecné frézování drážkování DIN 6535 HA, w=0,7 mm, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,8 mm.

Artiklové číslo: MA3.070.15.06.00 AG X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo MA3.070.15.06.00 AG X800
EAN / GTIN 4069769198713
Číslo výrobce ACW4X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill AX fréza
Obecné drážkování, DIN 6535 HA
w=0,7 mm, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,8 mm

Technické parametry:

  • ZEFP = 3
  • L1 = 58,0 mm
  • ØDS = 5,8 mm
  • ØD1 = 3,8 mm
  • tmax = 0,8 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 6,0 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • w = 0,7 mm (tolerance ±0,02)
  • ØDh6 = 6,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku