simmill MX kotoučová fréza, ocel, kotoučová fréza, držák s drážkou, řezný průměr =80 mm, D=27 mm, zuby=

Artiklové číslo: M81.0080.08 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo M81.0080.08 L
EAN / GTIN 4069769198362
Číslo výrobce ABK4
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Kotoučová fréza SIMTEK simmill MX
Ocel, kotoučová fréza, držák s drážkou pro pero
Hloubka řezu = 80 mm, D = 27 mm, zuby =

Technické parametry:

  • Šroubovák = T20R
  • Šroub = ASCC
  • tmax = 5,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • ØD2 = 27,0 mm
  • ØDS = 80,0 mm
  • ZEFP = 8