simmill MX stopková fréza, ocel, stopková fréza, polygonová stopka, velikost, průměr řezu=75 mm, zuby=

Artiklové číslo: M80.C675.50.07.07.IC
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo M80.C675.50.07.07.IC
EAN / GTIN 4069769198263
Číslo výrobce AYH8
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX frézovací stopka
Ocel, frézovací stopka, polygonální stopka
Velikost , průměr řezu=75 mm, zuby=

Technické parametry:

  • Šroubovák = T20R
  • Velikost polygonální stopky = C6
  • ØDS = 75,0 mm
  • L1 = 50,0 mm
  • ZEFP = 7
  • tmax = 5,0 mm
  • ØD1 = 63,0 mm
  • Šroub = ATKP
  • S přívodem chladicí kapaliny = Ano / Yes