simmill MX stopková fréza, ocelová, stopková fréza, polygonová stopka, velikost, řezný kruh=50 mm, zuby=.

Artiklové číslo: M80.C450.40.04
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo M80.C450.40.04
EAN / GTIN 4069769198096
Číslo výrobce AD5D
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX frézovací stopka
Ocel, frézovací stopka, polygonální stopka
Velikost , průměr řezu=50 mm, zuby=

Technické parametry:

  • tmax = 4,0 mm
  • Šroub = ASCC
  • Šroubovák = T20R
  • S přívodem chladicí kapaliny = Ne / No
  • ZEFP = 4
  • L1 = 40,0 mm
  • Velikost polygonální stopky = C4
  • ØD1 = 40,0 mm
  • ØDS = 50,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku