simmill MX stopková fréza, ocel, stopková fréza, polygonová stopka, velikost, průměr řezu=44 mm, zuby=

Artiklové číslo: M80.C344.60.03.07
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo M80.C344.60.03.07
EAN / GTIN 4069769198027
Číslo výrobce AW04
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX frézovací stopka
Ocel, frézovací stopka, polygonální stopka
Velikost , průměr řezu=44 mm, zuby=

Technické parametry:

  • Velikost polygonální stopky = C3
  • Šroubovák = T20R
  • Šroub = ATKP
  • tmax = 4,0 mm
  • ØD1 = 34,0 mm
  • S přívodem chladicí kapaliny = Ne / No
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 44,0 mm
  • L1 = 60,0 mm