simmill MX frézovací hlava, ocel, frézovací hlava, držák frézovacího trnu, řezný průměr =63 mm, D=19,05 mm, zuby=

Artiklové číslo: M80.2480.05 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo M80.2480.05 L
EAN / GTIN 4069769197846
Číslo výrobce AW4F
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací hlava SIMTEK simmill MX
Ocel, frézovací hlava, držák frézovacího trnu
Hloubka řezu = 63 mm, D = 19,05 mm, zuby = 1,5 mm.

Technické parametry:

  • h = 40,0 mm
  • Šroubovák = T20R
  • tmax = 5,0 mm
  • ØD3 = 19,050 mm
  • S přívodem chladicí kapaliny = ne / ne
  • ZEFP = 5
  • ØDS = 63,0 mm
  • Šroub = ASCC