• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

simmill MX frézovací hlava, ocel, frézovací hlava, držák frézovacího trnu, hloubka řezu=63 mm, D=22 mm, zuby=

Artiklové číslo: M80.0063.05.07 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo M80.0063.05.07 L
EAN / GTIN 4069769197600
Číslo výrobce AW0V
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací hlava SIMTEK simmill MX
Ocel, frézovací hlava, držák frézovacího trnu
Hloubka řezu = 63 mm, D = 22 mm, zuby =

Technické parametry:

  • tmax = 5,0 mm
  • Šroubovák = T20R
  • ZEFP = 5
  • S přívodem chladicí kapaliny = ne / ne
  • ØDS = 63,0 mm
  • h = 40,0 mm
  • Šroub = ATKP
  • ØD3 = 22,0 mm