simmill MX frézovací hlava, ocel, frézovací hlava, držák frézovacího trnu, hloubka řezu=63 mm, D=22 mm, zuby=

Artiklové číslo: M80.0063.05 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo M80.0063.05 L
EAN / GTIN 4069769197662
Číslo výrobce AAKS
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací hlava SIMTEK simmill MX
Ocel, frézovací hlava, držák frézovacího trnu
Hloubka řezu = 63 mm, D = 22 mm, zuby =

Technické parametry:

  • ØDS = 63,0 mm
  • Šroub = ASCC
  • tmax = 5,0 mm
  • h = 40,0 mm
  • ØD3 = 22,0 mm
  • Šroubovák = T20R
  • S přívodem chladicí kapaliny = ne / ne
  • ZEFP = 5