simmill MX vyměnitelná destička, frézování závitů UN, plný profil, vnitřní, závity/palec=10

Artiklové číslo: M14.UN10.02 IM R X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo M14.UN10.02 IM R X800
EAN / GTIN 4069769197037
Číslo výrobce AT7DX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX vyměnitelná destička
Frézování závitů UN, plný profil, vnitřní
Počet závitů v palcích = 10

Technické parametry:

  • Ozubené kolo/palec = 10
  • w = 0,32 mm
  • h3 = 1,37 mm
  • S = 4,1 mm
  • b = 5,25 mm
  • Počet řezných hran = 3

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku