simmill MX vyměnitelná destička, frézování závitů UN, plný profil, vnitřní, závity/palec=11

Artiklové číslo: M14.UN11.02 IM R X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo M14.UN11.02 IM R X800
EAN / GTIN 4069769197129
Číslo výrobce AT7EX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX vyměnitelná destička
Frézování závitů UN, plný profil, vnitřní
Počet závitů v palcích = 11

Technické parametry:

  • S = 4,2 mm
  • Ozubené kolo/palec = 11
  • h3 = 1,25 mm
  • b = 5,25 mm
  • w = 0,29 mm
  • Počet řezných hran = 3

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku