simmill MX vyměnitelná destička, frézování metrických závitů ISO, plný profil, vnější, P=3,5 mm

Artiklové číslo: M14.MT35.02 EM R X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo M14.MT35.02 EM R X800
EAN / GTIN 4069769196184
Číslo výrobce ASZ5X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX vyměnitelná destička
Frézování metrických závitů ISO, plný profil, vnější
P=3,5 mm

Technické parametry:

  • S = 3,5 mm
  • Počet řezných hran = 3
  • b = 5,25 mm
  • h3 = 2,15 mm
  • R = 0,52 mm
  • Rozteč (od) = 3,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku