simmill MX vyměnitelná destička, frézování metrických závitů ISO, plný profil, vnější, P=3 mm

Artiklové číslo: M14.MT30.02 EM R X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo M14.MT30.02 EM R X800
EAN / GTIN 4069769196085
Číslo výrobce AQ6EX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX vyměnitelná destička
Frézování metrických závitů ISO, plný profil, vnější
P=3 mm

Technické parametry:

  • h3 = 1,84 mm
  • Počet řezných hran = 3
  • b = 5,25 mm
  • R = 0,43 mm
  • Rozteč (od) = 3,0 mm
  • S = 3,7 mm