simmill MX vyměnitelná destička, frézování drážek pro pojistné kroužky se zkosením, jmenovitá šířka=5,15 mm, š=5,29 mm, t=2,97 mm.

Artiklové číslo: M14.5130.61 FR X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo M14.5130.61 FR X800
EAN / GTIN 4069769195590
Číslo výrobce ABXBX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX vyměnitelná destička
Frézování drážek pro pojistné kroužky se zkosením
Jmenovitá šířka=5,15 mm, š=5,29 mm, t=2,97 mm

Technické parametry:

  • tmax = 3,0 mm
  • w = 5,29 mm (tolerance -0,02)
  • t = 2,97 mm
  • S = 5,8 mm
  • R = 0,15 mm
  • Počet řezných hran = 3
  • Jmenovitá šířka drážky = 5,15 mm