simmill MX vyměnitelná destička, frézování drážek pro pojistné kroužky se zkosením, jmenovitá šířka=4,15 mm, š=4,29 mm, t=2,47 mm.

Artiklové číslo: M14.4125.54 FL X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo M14.4125.54 FL X800
EAN / GTIN 4069769195385
Číslo výrobce AC9DX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX vyměnitelná destička
Frézování drážek pro pojistné kroužky se zkosením
Jmenovitá šířka=4,15 mm, š=4,29 mm, t=2,47 mm

Technické parametry:

  • t = 2,47 mm
  • w = 4,29 mm (tolerance -0,02)
  • Jmenovitá šířka drážky = 4,15 mm
  • S = 4,9 mm
  • Počet řezných hran = 3
  • R = 0,15 mm
  • tmax = 2,50 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku