simmill MX vyměnitelná destička, frézování drážek pro pojistné kroužky s úkosem, jmenovitá šířka=2,65 mm, š=2,79 mm, t=1,47 mm

Artiklové číslo: M14.2616.54 FR X500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo M14.2616.54 FR X500
EAN / GTIN 4069769194654
Číslo výrobce ACAPX500
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX vyměnitelná destička
Frézování drážek pro pojistné kroužky se zkosením
Jmenovitá šířka=2,65 mm, š=2,79 mm, t=1,47 mm

Technické parametry:

  • tmax = 1,50 mm
  • R = 0,15 mm
  • S = 4,4 mm
  • t = 1,47 mm
  • w = 2,79 mm (tolerance -0,02)
  • Počet řezných hran = 3
  • Jmenovitá šířka drážky = 2,65 mm