simmill MX vyměnitelná destička, frézování drážek pro pojistné kroužky, jmenovitá šířka=0 mm, w=4 mm, R=0,2 mm

Artiklové číslo: M14.0400.02 GL X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo M14.0400.02 GL X800
EAN / GTIN 4069769192544
Číslo výrobce AW4PX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX vyměnitelná destička
Frézování drážek pro pojistné kroužky
Jmenovitá šířka = 0 mm, w = 4 mm, R = 0,2 mm.

Technické parametry:

  • w = 4,0 mm (tolerance -0,02)
  • Jmenovitá šířka drážky = 0,0 mm
  • Počet řezných hran = 3
  • tmax = 5,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,4 mm