{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Katalogové číslo | M14.0315.02 GR X800 | |
| EAN / GTIN | 4069769192223 | |
| Číslo výrobce | AA0VX800 | |
| L-číslo | L23830 2198 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
SIMTEK simmill MX vyměnitelná destička
Frézování drážek pro pojistné kroužky
Jmenovitá šířka = 3,15 mm, w = 3,29 mm, R = 0,2 mm.
Technické parametry: