simmill MX vyměnitelná destička, frézování drážek pro pojistné kroužky, jmenovitá šířka=0 mm, w=2,5 mm, R=0,2 mm

Artiklové číslo: M14.0250.02 GR X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo M14.0250.02 GR X800
EAN / GTIN 4069769191677
Číslo výrobce AYSBX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX vyměnitelná destička
Frézování drážek pro pojistné kroužky
Jmenovitá šířka = 0 mm, w = 2,5 mm, R = 0,2 mm.

Technické parametry:

  • w = 2,50 mm (tolerance -0,02)
  • Počet řezných hran = 3
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,4 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Jmenovitá šířka drážky = 0,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku