simmill MX vyměnitelná destička, frézování drážek pro pojistné kroužky, jmenovitá šířka=1,85 mm, w=1,99 mm, R=0,2 mm.

Artiklové číslo: M14.0185.02 GL X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo M14.0185.02 GL X800
EAN / GTIN 4069769191165
Číslo výrobce ABUJX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX vyměnitelná destička
Frézování drážek pro pojistné kroužky
Jmenovitá šířka = 1,85 mm, w = 1,99 mm, R = 0,2 mm.

Technické parametry:

  • S = 5,4 mm
  • Počet řezných hran = 3
  • tmax = 5,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,99 mm (tolerance -0,02)
  • Jmenovitá šířka drážky = 1,85 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku