Diamantový pilový kotouč 115 mm x 2 mm

Artiklové číslo: LX2044468
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo LX2044468
EAN / GTIN 5054905249502
Číslo výrobce LX2044468
L-číslo L51190 281
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Popis

Popis:

  • Přelomová diamantová technologie pro extrémní odolnost a maximální pracovní výkon
  • Čepel zvládne 1000 a více řezů a vydrží 30krát déle než řezné kotouče s tenkou vazbou*
  • Čepel je osázena diamantem a nezmenšuje se, hloubka řezu zůstává nezměněna po celou dobu životnosti
  • Má pevnější masivní ocelový podklad, aby se co nejvíce eliminovalo riziko zlomení
  • LENOX METALMAX™ pracuje s menším zápachem a prachem, protože kotouč se neopotřebovává jako lepené brusné materiály. Pouze na řezaném materiálu vznikají viditelné jiskry
  • Funguje v širokém spektru materiálů včetně oceli, nerezové oceli, litiny, výztuže, plechu, hliníku a neželezných kovů
  • Řezá, brousí a odstraňuje otřepy bez výměny kotouče
  • *Průměrný výkon kotouče MetalMax™ na řezném kotouči 115 x 1 mm s lepeným korundovým brusivem v 25mm trubce z uhlíkové oceli

Obsah:

1 kus