Nástroj pro upevnění čelistí SW 46mm Wkz.Aufn.24,5x28

Artiklové číslo: L60010 868
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný nástroj otevřený

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 868
EAN / GTIN 4018754109524
Číslo výrobce 58218046
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro momentové klíče s držákem pro násuvné nářadí
  • Chromování na niklu, odolné a odolné proti odštípnutí
  • zápustkové kování, kalení a chlazení v olejové lázni
  • Vysoce odolné, mimořádně trvanlivé

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 17 mm
  • S: 95 mm
  • Vel. Čtvercový vnější držák nástrojů: 24,5x28 mm
  • Hmotnost: 867g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 46 mm
  • Šířka mm (b): 94 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku