Sada šestihranných klíčů 10767H/9 Rozsah 1,5 - 10 9 ks

Artiklové číslo: L60010 7848
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo L60010 7848
EAN / GTIN 4018754333073
Číslo výrobce 96432603
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Praktická 9dílná sada úhlových šroubováků s kulovou hlavou pro šrouby s vnitřním šestihranem.
  • Sada obsahuje všechny běžné průměry od 1,25 do 10 mm.
  • Kulová hlava umožňuje práci v těžko přístupných místech s úhlem 25°.
  • Šroubováky jsou bezpečně uloženy v označeném plastovém držáku.
  • Vyrobeno z nerozbitné chromované legované oceli a poniklováno pro zvýšení tvrdosti.
Vlastnosti::
  • pro metrické Šrouby s vnitřním šestihranem
  • s kulovou hlavou a pojistným kroužkem na dlouhém konci hřídele.
  • Úhel natočení až 25° na každou stranu
  • pro rychlou a bezpečnou práci i na těžko přístupných místech.
  • Namontované šrouby spolehlivě drží na místě
  • Chromovaná legovaná ocel, poniklovaná
  • V označeném plastovém držáku pro rychlejší vyhledávání

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 9
  • Oblast: 1,5 - 10
  • Obsah: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • Hmotnost: 290g

Rozsah dodávky:

Obsah 9 dílů:
  • 9 Šestihranný ofsetový šroubovák Č. 10767H: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku