Sada šroubováků 10760/9 Rozsah 1,5 - 10 9 ks

Artiklové číslo: L60010 7421
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 7421
EAN / GTIN 4018754332250
Číslo výrobce 96431500
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro metrické Šrouby s vnitřním šestihranem
  • Chromovaná legovaná ocel, poniklovaná
  • DIN ISO 2936
  • V označeném plastovém držáku pro rychlejší vyhledávání

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 9
  • Oblast: 1,5 - 10
  • Obsah: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • Č.: 10760/9
  • Hmotnost: 244g

Rozsah dodávky:

Obsah 9 dílů:
  • 9 Šestihranný ofsetový šroubovák Č. 10760: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku