Plastová škrabka Šikmá čepel

Artiklové číslo: L60010 7386
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
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
Druh produktu Škrabáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 7386
EAN / GTIN 4018754331758
Číslo výrobce 72060203
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Plast zesílený skelným vláknem
  • pro odstraňování těsnění, těsnicích materiálů a zbytků bez poškození (zejména v letectví).
  • Barva signálu fluorescenční zelená

Charakteristika:

  • Šířka čepele: 32 mm
  • Tvar čepele: šikmé
  • Výška mm (h): 11 mm
  • Délka mm (L): 174 mm
  • Č.: 10680
  • Hmotnost: 24g
  • Šířka mm (b): 30 mm