Sada děrovačů č. 108/6 T 6 ks.

Artiklové číslo: L60010 7039
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
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
Druh produktu Sekáče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 7039
EAN / GTIN 4018754323920
Číslo výrobce 96700703
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • 6dílná sada děrovaček v praktickém textilním sáčku se suchým zipem z odolného materiálu.
  • Obsahuje nejběžnější velikosti pro zatloukání a vytloukání nýtů, čepů, pružných čepů, šroubů a dalších spojovacích prvků.
  • Ideální pro širokou škálu prací na automobilech, motocyklech a v průmyslu.
  • Obsahuje po 1 kusu v rozměrech 150 x 2,5 mm.; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm.
  • Robustní a kvalitní nářadí pro profesionální uživatele - Vyrobeno v Německu.
Vlastnosti::
  • Chromovaná slitina oceli, lakovaná stříbrnou barvou
  • DIN 6450
  • v robustním textilním sáčku se suchým zipem z polyesteru
  • Bezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor
  • Vyšívané logo Stahlwille

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 6
  • Č.: 108/6 T
  • Hmotnost: 460g

Rozsah dodávky:

Obsah 6 dílů:
  • Děrování 6 pinů Č. 108: Ø 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku