Kartáček na zapalovací svíčky ″mosazný drát″ L.150mm mosazný krimpovaný 0,15 mm 3-řadý

Artiklové číslo: L60010 6608
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání
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
Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 6608
EAN / GTIN 4022668134466
Číslo výrobce 56013446
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Malé a jemné, pro všechny práce, které obvykle vyžadují tenký drát.
  • 3 řádky
  • Mosazná lišta, vlnitá 0,15 mm
  • Základní tělo ze dřeva, nejlepší zpracování: Made in Germany

Charakteristika:

  • Řádky: 3
  • Délka osazení: 35 mm
  • Ořezávání: Vlnitá mosaz 0,15 mm
  • Tělo: Dřevo
  • Délka mm (L): 150 mm
  • Hmotnost: 18g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku