Háček L.155mm kulatý ohnutý

Artiklové číslo: L60010 6483
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
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
Druh produktu Háček pro magnetický podavač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 6483
EAN / GTIN 4018754290994
Číslo výrobce 77101003
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní hákové nástroje pro montáž a demontáž malých dílů, jako jsou Simmer nebo O-kroužky, těsnicí prvky nebo obložení.
  • Tvar čepele je ideální pro polohování nebo odstraňování malých dílů.
  • Robustní čepele s vysokou tvrdostí (50-55 HRC) si zachovávají svůj tvar i při náročných aplikacích.
  • Ergonomicky tvarovaná třísložková rukojeť umožňuje bezpečnou manipulaci i s rukama potřísněnýma olejem.
  • Vyrobeno z robustní nástrojové oceli pro obrovskou odolnost.
Vlastnosti::
  • Univerzální použití pro montáž a demontáž malých dílů
  • vysoké hodnoty tvrdosti (50-55 HRC)
  • s třísložkovou rukojetí

Charakteristika:

  • Provedení: kulatý ohyb
  • Délka mm (L): 155 mm
  • Č.: 13003
  • Hmotnost: 24g